Ft7470.00
ÁFA nélkül
Ft9486.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Válogatott min'ségi acélból gyártva. A kett's anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehet'vé teszi, hogy a dolgozó minimális er'kifejtéssel a lehet' legnagyobb szorítóer't alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülr'l pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétl'd' munkafázisok végzésére. Duplán polírozott fej és illeszték. Indukciósan edzett vágóélek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140118263 |
ECLASS Code | 34301403 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Kompatibilis huzalméret-tartomány | 0.5 to 5mm² |
Legkisebb kompatibilis huzalméret | 1.5mm |
Legnagyobb kompatibilis huzalméret | 5mm |
Non Sparking | No |
Orr alakja | V-Notch |
Pofa anyaga | Króm-vanádium acél |
Speciális funkciók | Beállító csavar |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | N/A |
Teljes hossz | 160mm |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | Yes |