Stanley

0-83-179 QUICK VICE

SKU:

STN5855757D

MPN:

0-83-179

Ft29869.00

ÁFA nélkül

Ft37933.63

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    The Stanley Quick Vice has a sliding jaw and a one handed lever arm, allowing quick and easy opening, closing and repositioning. It has a steel construction for durability and long life. Removable rubber pads help to protect the workpiece, and screw threads allow tightening to the work surface for a secure grip.


    Clamping force 180kg
    Bar length 240mm
    Clamping capacity 110mm
    Throat depth 80mm
    Length 11"


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    bilincs

    Brand

    Stanley

    EAN

    3253560831790

    ECLASS Code

    21020601

    Pofa nyitása

    110mm

    Pofa szélessége

    90mm

    Satu típusa

    Gyors helyettes

    Szorítóerő

    160kg

    Talp típusa

    Fix

    Teljes anyag

    Acél

    Torokmélység

    80mm

    UNSPSC Code

    27112102