noscriptSenator 125MM UNIVERZÁLIS SATU | Cromwell Tools

Senator

125MM UNIVERZÁLIS SATU

SKU:

SEN4454050K

Ft29990.00

ÁFA nélkül

Ft38087.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Munkapadra függőlegesen vagy vízszintesen szerelhető. Egyedi kialakítása lehetővé teszi a satu teljes 360°-os elforgatását és ezt követő önzárását amikor a pofák meg vannak szorítva.
    Pofa nyitás: 125 mm (5"). Pofa szélesség: 90 mm (3-1/2").
    Pofa magasság: 54 mm (2-1/8"). Súly: 8,2 kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Csavar

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140027886

    ECLASS Code

    21020601

    Pofa nyitása

    125mm

    Pofa szélessége

    90mm

    Satu típusa

    Satupadok

    Talp típusa

    Fix

    Teljes anyag

    Öntöttvas

    UNSPSC Code

    27112102