Ft24275.00
ÁFA nélkül
Ft30829.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Portable vice with built-in clamp allowing it to be easily and quickly attached to a bench, table or work surface up to 8 inches deep. Pipe grips are incorporated below the parallel jaws. A useful anvil is included on the rear of the body.
Jaw Width: 75mm (3").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar/bilincs |
Brand | Irwin |
EAN | 0734442001690 |
ECLASS Code | 21020601 |
Gyártó cikkszáma | TV75B |
Pofa nyitása | 50mm |
Pofa szélessége | 75mm |
Satu típusa | Satupadok |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
UNSPSC Code | 27112102 |