Ft68012.00
ÁFA nélkül
Ft86375.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Close grained cast grey iron body and sliding jaw which are machined on all friction surfaces for a smooth action. Fitted with steel handle and main screw.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar |
Brand | Irwin |
EAN | 0734442000129 |
ECLASS Code | 21020601 |
Gyártó cikkszáma | T1 |
Pofa nyitása | 95mm |
Pofa szélessége | 75mm |
Satu típusa | Satupadok |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
UNSPSC Code | 27112102 |