Ft66639.00
ÁFA nélkül
Ft84631.53
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
T52-1/2PD 9"
T52PD 7"
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar/bilincs |
Brand | Irwin |
EAN | 0734442047889 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa nyitása | 205mm |
Pofa szélessége | 175mm |
Satu típusa | Satupadok |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
UNSPSC Code | 27112102 |