noscriptIrwin V150 WOODCRAFT VICE 6" JAWS TV150B | Cromwell Tools

Irwin

V150 WOODCRAFT VICE 6" JAWS

SKU:

REC5658396G

MPN:

TV150B

Ft28499.00

ÁFA nélkül

Ft36193.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    A light duty low cost equivalent to the woodworking vice. Cast grey iron body and front plate, with steel handle main screw and slide rods. The TV150 vice is a portable version, which can be clamped to any convenient surface.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Csavar

    Brand

    Irwin

    EAN

    0734442029779

    ECLASS Code

    21020601

    Pofa nyitása

    115mm

    Pofa szélessége

    150mm

    Satu típusa

    Satupadok

    Talp típusa

    Fix

    Teljes anyag

    Öntöttvas

    UNSPSC Code

    27112102