Ft58409.00
ÁFA nélkül
Ft74179.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
MPB14SSD
The stainless steel blade of this trowel is pre-shaped to help eliminate trowel marks and the working edge of the blade is bevelled to prevent aggregate popping. This means it already feels like a trowel that has been broken-in even when you use it for the first time. Supplied complete with Durasoft® handle for improved comfort and control.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Marshalltown |
EAN | 0035965034333 |
ECLASS Code | 21040604 |
Gyártó cikkszáma | MPB14SSD |
Teljes hossz | 355mm |
Teljes szélesség | 5in. |
Típus | Háromszoros |
UNSPSC Code | 27112201 |