noscriptMarshalltown M81 3/4"x7/8" BRICK JOINTER M81 | Cromwell Tools

Marshalltown

M81 3/4"x7/8" BRICK JOINTER

SKU:

MTN5125281N

MPN:

M81

Ft6620.00

ÁFA nélkül

Ft8407.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Manufactured from high carbon steel. Used to produce concave joints in mortar that are more resistant to moisture. Each end of the jointer is a different size. Concave joints help conceal small irregularities in the brick laying.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Marshalltown

    EAN

    0035965055246

    ECLASS Code

    21040604

    Gyártó cikkszáma

    M81

    Teljes hossz

    240mm

    Típus

    Tégla simító

    UNSPSC Code

    27112201