noscriptMarshalltown M43 TILE GROUTERS FLOAT M43 | Cromwell Tools

Marshalltown

M43 TILE GROUTERS FLOAT

SKU:

MTN5124643C

MPN:

M43

Ft15054.00

ÁFA nélkül

Ft19118.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Pure gum rubber face is bonded to the dense rubber pad, and then cemented to an aluminium backing plate with a smooth handle. Edges are bevelled and the two front corners are rounded for ease of spreading. Dense rubber pad is designed specifically for tile grouting.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium Gumi

    Brand

    Marshalltown

    EAN

    0035965044226

    ECLASS Code

    21040604

    Gyártó cikkszáma

    M43

    Teljes hossz

    228mm

    Teljes szélesség

    100mm

    Típus

    Lebegő

    UNSPSC Code

    27112201