Ft27724.00
ÁFA nélkül
Ft35209.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
M1
Manufactured from heavy gauge hard-rolled aluminium for a lightweight and durable hawk the edges have been smoothed and the corners rounded for convenience. The DuraSoft® handle provides a soft feel, reduces fatigue and offers excellent durability supplied with sponge rubber callus preventer. Used for holding plaster during application.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Brand | Marshalltown |
EAN | 0035965052122 |
ECLASS Code | 21040604 |
Gyártó cikkszáma | M1 |
Teljes hossz | 330mm |
Teljes szélesség | 13in. |
Típus | Vakolatsimítók |
UNSPSC Code | 27112201 |