Ft114768.00
ÁFA nélkül
Ft145755.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Norbar 16mm spigot torque handles can be used with a variety of spanner end fittings for versatility. Calibration certificate to ISO 9000:2000. Factory calibrated to ±3%. Ergonomic new handle with a high proportion of soft-feel, high grip material. Handle material and lens resist all chemicals in common automotive, industrial and aviation use. Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use and prevents accidental adjustment. Large scale window and long scale length for great visibility and accurate setting. Unique on a torque wrench, the Timestrip® gives a visual indication that the wrench is due for re-calibration.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | 16 mm Spiott |
Beosztás | 2Nm |
Brand | Norbar |
EAN | 5060207564731 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | 15065 |
Mérési pontosság | ±3% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható Csap |
Nyomatéktartomány | 60 to 300Nm |
Sorozat | Pro 300 |
Tartalmazza: | Kalibrációs tanúsítvány |
Teljes hossz | 569mm |
UNSPSC Code | 27111715 |