Ft79990.00
ÁFA nélkül
Ft101587.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Designed for the production environment where they will be set and then dedicated to a particular application. There is no scale, the wrench must be set against a Torque Wrench Analyser or similar instrument. Setting system is designed to discourage unauthorised alteration. Coloured end seals are provided to identify the wrench to a particular operator, torque setting or calibration period.
Torque Range: 20-200Nm 15-150ibf.ft
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | 16 mm Spiott |
Brand | Norbar |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | 11144 |
Mérési pontosság | ±3% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható (nincs látható beállítási skála - további felszerelést igényel a nyomaték beállításához) Csap |
Nyomatéktartomány | 40-től 200-igNm |
Sorozat | Pro 200 |
Teljes hossz | 405mm |
UNSPSC Code | 27111715 |