Ft85299.00
ÁFA nélkül
Ft108329.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Accuracy exceeds all international standards. Traceable calibration certificate supplied to satisfy ISO 9000 quality systems. High quality 72 tooth ratchet allows use in confined spaces. Torque Handle versions, both 16mm spigot and 9 x 12mm female. Unmistakable signal when set torque is reached. With reversible ratchets. Adjustable fixed head has a push through square for left and right handed torque tightening.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | 16 mm Spiott |
Beosztás | 1Nm |
Brand | Norbar |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | 11126 |
Mérési pontosság | ±3% |
Nyomatékkulcs típusa | Csap |
Nyomatéktartomány | 4-től 20-igNm |
Sorozat | Karcsú vonalvezetés |
Tartalmazza: | Kalibrációs tanúsítvány |
Teljes hossz | 210mm |
UNSPSC Code | 27111715 |