noscriptNorbar SLO/P(11090) PROD.'P' TORQUE WRENCH 16mm 11090 | Cromwell Tools

Norbar

SLO/P(11090) PROD.'P' TORQUE WRENCH 16mm

SKU:

NBD5551023D

MPN:

11090

Ft85510.00

ÁFA nélkül

Ft108597.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Accuracy exceeds all international standards. Traceable calibration certificate supplied to satisfy ISO 9000 quality systems. High quality 72 tooth ratchet allows use in confined spaces. Torque Handle versions, both 16mm spigot and 9 x 12mm female. Unmistakable signal when set torque is reached. With reversible ratchets. ?P? Type versions designed to discourage unauthorised alteration.


    Torque Range: 4-20Nm 40-180ibf.in


    For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    16 mm Spiott

    Brand

    Norbar

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    11090

    Mérési pontosság

    ±3%

    Nyomatékkulcs típusa

    Csap

    Nyomatéktartomány

    1 to 20Nm

    Sorozat

    Karcsú vonalvezetés

    Teljes hossz

    207mm

    UNSPSC Code

    27111715