noscriptKennedy SP10 ELŐRE BEÁLLÍTOTT CSÚSZÓNYOMATÉKKULCS KEN5557300K | Cromwell Tools

Kennedy

SP10 ELŐRE BEÁLLÍTOTT CSÚSZÓNYOMATÉKKULCS

SKU:

KEN5557300K

MPN:

KEN5557300K

Ft100394.00

ÁFA nélkül

Ft127500.38

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A pontos szabályozás révén kiküszöböli az alul- és túlfeszítést.
    • Ismételhető pontosság: +/- 6%
    • Hossz: 185 mm
    • A nyomatékszabályozás tovább javítható a jelkimenetes
    változatok (Sw) használatával, annak ellenőrzésére, hogy a
    megfelelő nyomatékot alkalmazták-e az adott rögzítőelemre
    • EPA-szabványnak megfelel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140422209

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    SP10

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Nyomatékkulcs típusa

    Papucs

    Nyomatéktartomány

    (2) BlöffökNm

    Teljes hossz

    185mm

    UNSPSC Code

    27111715