Tri Torq

TRI-TORQ 3/8" SQ. DR. RACSNIS NYOMATÉKKULCS 6-30NM

SKU:

TRQ5575850K

MPN:

FXL33

Ft39900.00

ÁFA nélkül

Ft50673.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű, selyemfényű szár, polírozott acélfej. Ütésálló műanyag tárolódobozban, kalibrálási jegyz'könyvel együtt szállítva. Egyedi háromszög keresztmetszetű kivitel. A kívánt nyomaték a nyél végén található csavarral állítható be. Az értékek a nyélen található ablakban olvashatók le. Klasszikus 'click' hanghatás jelzi a beállított nyomaték elérését. BS EN 26789 : 1994 és Federal GGG-W-686 szabványok szerint gyártva. Szárazon szerelve. Rendszeres olajozást és tisztítást igényel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    2Nm

    Brand

    Tri Torq

    EAN

    5036140233904

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    FXL33

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható Megfordítható Racsnis

    Nyomatéktartomány

    6-tól 30-igNm

    Sorozat

    FXL

    Tartalmazza:

    Nyomkövető Kalibrálási Tanúsítvány Öntött tároló tok

    Teljes hossz

    220mm

    UNSPSC Code

    27111715