noscriptQ-Torq SW25 MÉRŐÓRÁS NYOMATÉKKULCS | Cromwell Tools

Q-Torq

SW25 MÉRŐÓRÁS NYOMATÉKKULCS

SKU:

KEN5551250K

Ft195720.00

ÁFA nélkül

Ft248564.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Ideális vizsgálatokhoz, min'ségi ellen'rzésekhez, szervizelésekhez, használható kutatásban és fejlesztésben, termelésben stb. Könnyű alumínium markolat, kopásálló fej a hosszú élettartamért. Könnyen olvasható skálás mér'óra ahol láthatjuk az alkalmazás során éppen alkalmazott nyomatékok nagyságát. ISO 6789:2003 szerint gyártva. Pontosság: +/- 4%. 3/8" négyszög meghajtó: Nem ábrázolt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140117167

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    SW25

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Számlapos mérők 259,

    Nyomatéktartomány

    5 to 25Nm

    Sorozat

    SW25

    Tartalmazza:

    Forgatónyomaték átváltási táblázat

    Teljes hossz

    244mm

    UNSPSC Code

    27111715