noscriptKennedy 3/8" FIX FEJŰ NYOMATÉKKULCS 2.5-11NM | Cromwell Tools

Kennedy

3/8" FIX FEJŰ NYOMATÉKKULCS 2.5-11NM

SKU:

KEN5573500K

Ft65560.00

ÁFA nélkül

Ft83261.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minõségû krómozott, polírozott acélfej és elrejthetõ nyomatékállító kar.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140255814

    ECLASS Code

    21040190

    Egy darab súlya

    0.63kg

    Gyártó cikkszáma

    MTW011

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható Kattintás Nyomja át

    Nyomatéktartomány

    2,5-től 11-igNm

    Tartalmazza:

    Átváltási táblázat Gyári tesztelt kalibrációs bizonyítvány Használati utasítás

    Teljes hossz

    300mm

    UNSPSC Code

    27111715