noscriptSenator 3/8" MEGHAJTÓVAL RACSNIS NYOMATÉKKULCS 19-110NM 604A-A | Cromwell Tools

Senator

3/8" MEGHAJTÓVAL RACSNIS NYOMATÉKKULCS 19-110NM

SKU:

SEN5570400K

MPN:

604A-A

Ft19490.00

ÁFA nélkül

Ft24752.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Irányváltós racsnis fej. A beállított nyomaték elérésekor 'kattan és törik'. Nyomaték tartomány: 19 - 110Nm. Bevésett kgf.m és Nm skála. Mikrométer típusú állítási lehet'ség a nyélen, amely kiváló pontosságot eredményez. Megfelel az ISO 6789:2003 (BS EN 26789:2003) szabvány el'irásainak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140247468

    ECLASS Code

    21040190

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Előre beállítható Kattintás Megfordítható

    Nyomatéktartomány

    19-től 110-igNm

    Tartalmazza:

    öntött hordtáska.

    Teljes hossz

    365mm

    UNSPSC Code

    27111715