noscriptTri Torq TRI-TORQ 3/8" SQ. DR. RACSNIS NYOMATÉKKULCS 10-60NM FXL63 | Cromwell Tools

Tri Torq

TRI-TORQ 3/8" SQ. DR. RACSNIS NYOMATÉKKULCS 10-60NM

SKU:

TRQ5575870K

MPN:

FXL63

Ft39900.00

ÁFA nélkül

Ft50673.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű, selyemfényű szár, polírozott acélfej. Ütésálló műanyag tárolódobozban, kalibrálási jegyz'könyvel együtt szállítva. Egyedi háromszög keresztmetszetű kivitel. A kívánt nyomaték a nyél végén található csavarral állítható be. Az értékek a nyélen található ablakban olvashatók le. Klasszikus 'click' hanghatás jelzi a beállított nyomaték elérését. BS EN 26789 : 1994 és Federal GGG-W-686 szabványok szerint gyártva. Szárazon szerelve. Rendszeres olajozást és tisztítást igényel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    4Nm

    Brand

    Tri Torq

    EAN

    5036140233911

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    FXL63

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható Megfordítható Racsnis

    Nyomatéktartomány

    12V autós cigarettázó dugaszNm

    Sorozat

    FXL

    Tartalmazza:

    Nyomkövető Kalibrálási Tanúsítvány

    Teljes hossz

    380mm

    UNSPSC Code

    27111715