Norbar

PRO 50 3/8" 10-50NM 7.5-37.5 LB.FT TORQUE WRENCH

SKU:

NBD5551422B

MPN:

15012

Ft123062.00

ÁFA nélkül

Ft156288.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    PRO
    These new professional torque wrenches have been re-engineered to be even more accurate, durable and easy to use. Calibration certificate to ISO 9000:2000. Factory calibrated to ±3%. Ergonomic new handle with a high proportion of soft-feel, high grip material. Handle material and lens resist all chemicals in common automotive, industrial and aviation use. Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use and prevents accidental adjustment. Large scale window and long scale length for great visibility and accurate setting. Unique on a torque wrench, the Timestrip® gives a visual indication that the wrench is due for re-calibration.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    0.5Nm

    Brand

    Norbar

    EAN

    5060207564502

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    15012

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Mérési pontosság

    ±3%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható Megfordítható

    Nyomatéktartomány

    10 to 50Nm

    Sorozat

    Pro 50

    Tartalmazza:

    Kalibrációs tanúsítvány

    Teljes hossz

    327mm

    UNSPSC Code

    27111715