Ft182240.00
ÁFA nélkül
Ft231444.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Designed for the production environment where they will be set and then dedicated to a particular application. There is no scale, the wrench must be set against a Torque Wrench Analyser or similar instrument. Setting system is designed to discourage unauthorised alteration. Coloured end seals are provided to identify the wrench to a particular operator, torque setting or calibration period. With reversible ratchets.
Torque Range: 40-400Nm 30-300ibf.ft
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Brand | Norbar |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | 13056 |
Hajtás mérete | 3/4in. |
Mérési pontosság | ±3% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható (nincs látható beállítási skála - további felszerelést igényel a nyomaték beállításához) Előre beállítható Nyomja át Racsnis |
Nyomatéktartomány | 80-tól 400-igNm |
Sorozat | Pro 400 |
Tartalmazza: | Öntött tároló doboz |
Teljes hossz | 663mm |
UNSPSC Code | 27111715 |