Ft762630.00
ÁFA nélkül
Ft968540.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Incorporates "click" sound and "snap" feel to indicate when torque setting has been reached. Non length dependant. Extension handle can be used to reduce operator effort (extension handle supplied as standard with models 800, 1000 and 1500). Fine 60 tooth ratchet allows the wrench to be used in confined areas. Accuracy of +/-3%. *Weight does not include extension handle. Extension handle specification, Length: 700mm, Weight: 1.6kg.
Torque Range: 500-1500Nm 370-1100ibf.ft
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Beosztás | 10Nm |
Brand | Norbar |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | 14004 |
Hajtás mérete | 3/4in. |
Mérési pontosság | ±3% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható |
Nyomatéktartomány | 500 to 1500Nm |
Sorozat | Pro 1500 |
Tartalmazza: | Műanyag tok tartozékokhoz, például aljzatokhoz rendelkezésre álló hellyel Nyomkövető Kalibrálási Tanúsítvány |
Teljes hossz | 1570mm |
UNSPSC Code | 27111715 |