noscriptKennedy 205MM SZIGETELT NYOMATÉKKULCS 3/8" 5-25NM - 1000 V 5342452K | Cromwell Tools

Kennedy

205MM SZIGETELT NYOMATÉKKULCS 3/8" 5-25NM - 1000 V

SKU:

KEN5342452K

MPN:

5342452K

Ft233270.00

ÁFA nélkül

Ft296252.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    • A szerszám oldalára nyomtatott méret és stílusadatok segítik az azonosítást
    • A megbízhatóság érdekében egyenként magas feszültségen tesztelve
    • A kétrétegű szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140499683

    ECLASS Code

    21040190

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Mérési pontosság

    +/-4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható Szigetelt

    Nyomatéktartomány

    5 to 25Nm

    Teljes hossz

    205mm

    UNSPSC Code

    27111715