noscriptKennedy 205MM SZIGETELT NYOMATÉKKULCS 1/4" 5-25NM - 1000 V 5342450K | Cromwell Tools

Kennedy

205MM SZIGETELT NYOMATÉKKULCS 1/4" 5-25NM - 1000 V

SKU:

KEN5342450K

MPN:

5342450K

Ft233270.00

ÁFA nélkül

Ft296252.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    • A kulcs oldalára nyomtatott méret segíti az azonosítást
    • A dupla rétegű mártott szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
    • A megbízható biztonság érdekében egyenként magas feszültségen tesztelve
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140499676

    ECLASS Code

    21040190

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    -/+4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Szigetelt

    Nyomatéktartomány

    5 to 25Nm

    Teljes hossz

    205mm

    UNSPSC Code

    27111715