noscriptNorbar 5 (13002)10-50lbf.in ADJ.TORQUE WRENCH 13002 | Cromwell Tools

Norbar

5 (13002)10-50lbf.in ADJ.TORQUE WRENCH

SKU:

NBD5551602B

MPN:

13002

Ft161907.00

ÁFA nélkül

Ft205621.89

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Non length-dependant wrench, remaining accurate regardless of hand position. Accuracy of +/-3% exceeds normal torque wrench standards. Supplied with coloured end seals to identify the wrench on the production line to an operator, torque setting or calibration period. With calibration certificate fully traceable and suitable for ISO9000 assessment purposes. Overall length 170mm.


    Torque Range: 10-50ibf.in


    For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Női hatszög

    Brand

    Norbar

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    13002

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±3%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható

    Sorozat

    Model 5

    Tartalmazza:

    Hordtáska

    Teljes hossz

    170mm

    UNSPSC Code

    27111715