noscriptTri Torq TRI-TORQ 1/4" SQ. DR. RACSNIS NYOMATÉKKULCS 1-5NM FXL5 | Cromwell Tools

Tri Torq

TRI-TORQ 1/4" SQ. DR. RACSNIS NYOMATÉKKULCS 1-5NM

SKU:

TRQ5575740K

MPN:

FXL5

Ft36900.00

ÁFA nélkül

Ft46863.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű, selyemfényű szár, polírozott acélfej. Ütésálló műanyag tárolódobozban, kalibrálási jegyz'könyvel együtt szállítva. Egyedi háromszög keresztmetszetű kivitel. A kívánt nyomaték a nyél végén található csavarral állítható be. Az értékek a nyélen található ablakban olvashatók le. Klasszikus 'click' hanghatás jelzi a beállított nyomaték elérését. BS EN 26789 : 1994 és Federal GGG-W-686 szabványok szerint gyártva. Szárazon szerelve. Rendszeres olajozást és tisztítást igényel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    1Nm

    Brand

    Tri Torq

    Calibration Certificate

    Yes

    EAN

    5036140233881

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    FXL5

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Maximális nyomaték:

    5Nm

    Mérési pontosság

    ±6%

    Minimum Torque

    1Nm

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható Megfordítható Racsnis

    Nyomatéktartomány

    1-től 5-igNm

    Sorozat

    FXL

    Tartalmazza:

    Nyomkövető Kalibrálási Tanúsítvány Öntött tároló tok

    Teljes hossz

    180mm

    Test anyaga

    Steel

    UNSPSC Code

    27111715