Ft145715.00
ÁFA nélkül
Ft185058.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Non length-dependant wrench, remaining accurate regardless of hand position. Accuracy of +/-3% exceeds normal torque wrench standards. Supplied with coloured end seals to identify the wrench on the production line to an operator, torque setting or calibration period. With calibration certificate fully traceable and suitable for ISO9000 assessment purposes. Overall length 170mm.
Torque Range: 1-5Nm
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Női hatszög |
Beosztás | 0.1Nm |
Brand | Norbar |
EAN | 5060207560610 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | 13001 |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Mérési pontosság | ±3% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható |
Nyomatéktartomány | 1-től 5-igNm |
Sorozat | Model 5 |
Tartalmazza: | Hordtáska |
Teljes hossz | 170mm |
UNSPSC Code | 27111715 |