Q-Torq

TCW5 KALIBRÁLT NYOMATÉKKULCS

SKU:

KEN5557052K

MPN:

5557052K

Ft146640.00

ÁFA nélkül

Ft186232.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Behajtó típusa: négyzetes
    • Behajtó mérete: 1/4"
    • Ismételhető pontosság: ±6%
    • Hossz: 195 mm
    • Repülőgépgyártási követelményeknek is megfelelő, rozsdamentes acélból készült fej
    • Alumíniumnyél
    • A mikrométeres típusú hüvellyel pontosan be lehet állítani a nyomaték értékét
    • Automatikus alaphelyzetbe állítás, és hallható kattanás, amikor a kulcs elérte a beállított nyomatékot
    • A kialakítása lehetővé teszi a használatát bármilyen környezetben, a legnagyobb kihívást jelentő szerelőműhelyektől a finom munkát igénylő összeszerelési területekig


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    0.05Nm

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    0701698905874

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    TCW5

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    6%

    Nyomatékkulcs típusa

    Papucs

    Nyomatéktartomány

    1-től 5-igNm

    Teljes hossz

    195mm

    UNSPSC Code

    27111715