Ft19990.00
ÁFA nélkül
Ft25387.30
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Irányváltós racsnis fej. A beállított nyomaték elérésekor 'kattan és törik'. Nyomaték tartomány: 19 - 110Nm. Bevésett kgf.m és Nm skála. Mikrométer típusú állítási lehet'ség a nyélen, amely kiváló pontosságot eredményez. Megfelel az ISO 6789:2003 (BS EN 26789:2003) szabvány el'irásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Brand | Senator |
EAN | 5036140230477 |
ECLASS Code | 21040190 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Mérési pontosság | ±4% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható Előre beállítható Kattintás Megfordítható Racsnis |
Nyomatéktartomány | 42-től 210-igNm |
Tartalmazza: | öntött hordtáska. |
Teljes hossz | 440mm |
UNSPSC Code | 27111715 |