noscriptNorbar PRO 200 1/2" 40-200NM 30-150 LB.FT TORQUE WRENCH 15016 | Cromwell Tools

Norbar

PRO 200 1/2" 40-200NM 30-150 LB.FT TORQUE WRENCH

SKU:

NBD5551431B

MPN:

15016

Ft136928.00

ÁFA nélkül

Ft173898.56

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    PRO
    These new professional torque wrenches have been re-engineered to be even more accurate, durable and easy to use. Calibration certificate to ISO 9000:2000. Factory calibrated to ±3%. Ergonomic new handle with a high proportion of soft-feel, high grip material. Handle material and lens resist all chemicals in common automotive, industrial and aviation use. Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use and prevents accidental adjustment. Large scale window and long scale length for great visibility and accurate setting. Unique on a torque wrench, the Timestrip® gives a visual indication that the wrench is due for re-calibration.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    0.5Nm

    Brand

    Norbar

    EAN

    5060207564540

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    15016

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Mérési pontosság

    ±3%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható Racsnis

    Nyomatéktartomány

    40-től 200-igNm

    Sorozat

    Pro 200

    Tartalmazza:

    Kalibrációs tanúsítvány

    Teljes hossz

    466mm

    UNSPSC Code

    27111715