noscriptNorbar 200P(11140)PROD.'P'TORQUEWRENCH 1/2"S/D 11140 | Cromwell Tools

Norbar

200P(11140)PROD.'P'TORQUEWRENCH 1/2"S/D

SKU:

NBD5551202B

MPN:

11140

Ft111248.00

ÁFA nélkül

Ft141284.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    Designed for the production environment where they will be set and then dedicated to a particular application. There is no scale, the wrench must be set against a Torque Wrench Analyser or similar instrument. Setting system is designed to discourage unauthorised alteration. Coloured end seals are provided to identify the wrench to a particular operator, torque setting or calibration period. With reversible ratchets.


    Torque Range: 20-200Nm 15-150ibf.ft


    For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Brand

    Norbar

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    11140

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Mérési pontosság

    ±3%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható (nincs látható beállítási skála - további felszerelést igényel a nyomaték beállításához) Előre beállítható Megfordítható Racsnis

    Nyomatéktartomány

    40-től 200-igNm

    Sorozat

    Pro 200

    Tartalmazza:

    Kalibrációs tanúsítvány

    Teljes hossz

    425mm

    UNSPSC Code

    27111715