Q-Torq

MW200 MÉRŐÓRÁS NYOMATÉKKULCS

SKU:

KEN5552200K

Ft308110.00

ÁFA nélkül

Ft391299.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Ideális vizsgálatokhoz, minőségi ellenőrzésekhez, szervizelésekhez, használható kutatásban és fejlesztésben, termelésben stb. Könnyű alumínium markolat, kopásálló fej a hosszú élettartamért. Könnyen olvasható skálás mérőóra ahol láthatjuk az alkalmazás során éppen alkalmazott nyomatékok nagyságát. ISO 6789:2003 szerint gyártva. Pontosság: +/- 4%.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    2Nm

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140117198

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    MW200

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Számlapos mérők 259,

    Nyomatéktartomány

    40-től 200-igNm

    Tartalmazza:

    Forgatónyomaték átváltási táblázat

    Teljes hossz

    515mm

    UNSPSC Code

    27111715