Ft123694.00
ÁFA nélkül
Ft157091.38
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These new professional torque wrenches have been re-engineered to be even more accurate, durable and easy to use. The square drive features a finger grip on the top ('mushroom' head) that assists with running down the nut until resistance is met. Calibration certificate to ISO 9000:2000. Factory calibrated to ±3%. Ergonomic new handle with a high proportion of soft-feel, high grip material. Handle material and lens resist all chemicals in common automotive, industrial and aviation use. Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use and prevents accidental adjustment. Large scale window and long scale length for great visibility and accurate setting. Unique on a torque wrench, the Timestrip® gives a visual indication that the wrench is due for re-calibration.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Beosztás | 1Nm |
Brand | Norbar |
EAN | 5060207564274 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | 15003 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Mérési pontosság | ±3% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható Megfordítható Nyomja át Racsnis |
Nyomatéktartomány | 20-tól 100-igNm |
Sorozat | Pro 100 |
Tartalmazza: | Kalibrációs tanúsítvány |
Teljes hossz | 387mm |
UNSPSC Code | 27111715 |