Ft307980.00
ÁFA nélkül
Ft391134.60
ÁFÁ-val
Ideális vizsgálatokhoz, minőségi ellenőrzésekhez, szervizelésekhez, használható kutatásban és fejlesztésben, termelésben stb. Könnyű alumínium markolat, kopásálló fej a hosszú élettartamért. Könnyen olvasható skálás mérőóra ahol láthatjuk az alkalmazás során éppen alkalmazott nyomatékok nagyságát. ISO 6789:2003 szerint gyártva. Pontosság: +/- 4%.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Beosztás | 2Nm |
Brand | Q-Torq |
EAN | 5036140117181 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | MW80 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Mérési pontosság | ±4% |
Nyomatékkulcs típusa | Számlapos mérők 259, |
Nyomatéktartomány | 16-tól 80-igNm |
Tartalmazza: | Forgatónyomaték átváltási táblázat |
Teljes hossz | 435mm |
UNSPSC Code | 27111715 |