Ft123062.00
ÁFA nélkül
Ft156288.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
PRO
These new professional torque wrenches have been re-engineered to be even more accurate, durable and easy to use. Calibration certificate to ISO 9000:2000. Factory calibrated to ±3%. Ergonomic new handle with a high proportion of soft-feel, high grip material. Handle material and lens resist all chemicals in common automotive, industrial and aviation use. Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use and prevents accidental adjustment. Large scale window and long scale length for great visibility and accurate setting. Unique on a torque wrench, the Timestrip® gives a visual indication that the wrench is due for re-calibration.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Beosztás | 0.5Nm |
Brand | Norbar |
EAN | 5060207564519 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | 15013 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Mérési pontosság | ±3% |
Nyomatékkulcs típusa | Állítható Racsnis |
Nyomatéktartomány | 10 to 50Nm |
Sorozat | Pro 50 |
Tartalmazza: | Kalibrációs tanúsítvány |
Teljes hossz | 327mm |
UNSPSC Code | 27111715 |