Ft42072.00
ÁFA nélkül
Ft53431.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
16mm Spigot Square Drives, Ratchet Heads & Blank Ends
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Üres vég |
Brand | Norbar |
ECLASS Code | 21040190 |
Fej típusa | Üres végi szerelvény O/E-hez |
Gyártó cikkszáma | 85242 |
Kompatibilis csapszeg mérete | 16mm |
Szerelvény típusa | Végszerelés |
Teljes hossz | 27mm |
Teljes mélység | 25mm |
Teljes szélesség | 27mm |
UNSPSC Code | 27111715 |