Kennedy

6:1 NYOMATÉKSOKSZOROZÓ 1680NM MAX NYOMATÉK

SKU:

KEN5554520K

Ft324940.00

ÁFA nélkül

Ft412673.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Ideális olyan helyekre ahol nincs elektromos áram vagy kiépített levegős rendszer. Menetes rögzítések pontos meghúzásához. Segít meglazítani a korrodált vagy beragadt csavarokat. Pontosság ± 4%-on belül így biztosítva nagy nyomatékok esetén is a pontosságot.
    TN14: Bemenő négyszög mérete: 1/2”. Kimenő négyszög mérete: 3/4”.
    TN27: Bemenő négyszög mérete: 3/4”. Kimenő négyszög mérete: 1”.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140117228

    ECLASS Code

    21040190

    Mérési pontosság

    ±4%

    Négyoldalú behajtó bemenete

    1/2in.

    Négyoldalú behajtó kimenete

    3/4in.

    Nyomatéktartomány

    280N·m-től 1680N·m-igNm

    Szorzási arány

    6:1

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    27111715