noscriptQ-Torq LS406H NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Q-Torq

LS406H NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5555800K

Ft71430.00

ÁFA nélkül

Ft90716.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    1/4” hatszög befogóval csavarhúzó bitek befogásához. Megfelelő átalakító segítségével használható 1/4" négyszög meghajtású dugókulcsokhoz. A kívánt nyomaték egy nyomatékellenőrző készülék segítségével állítható be fokozatmentesen.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140018044

    ECLASS Code

    21040190

    Egy darab súlya

    300g

    Fogantyú anyaga

    Eloxált alumínium

    Gyártó cikkszáma

    LS406H

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Előre beállított

    Nyomatéktartomány

    6-tól 406 cNm-ig

    Teljes hossz

    195mm

    UNSPSC Code

    27111715