Ft67170.00
ÁFA nélkül
Ft85305.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1/4” hatszög befogóval csavarhúzó bitek befogásához. Megfelelő átalakító segítségével használható 1/4" négyszög meghajtású dugókulcsokhoz. A kívánt nyomaték egy nyomatékellenőrző készülék segítségével állítható be fokozatmentesen.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó típusa | Imbusz |
Brand | Q-Torq |
EAN | 5036140018037 |
ECLASS Code | 21040190 |
Egy darab súlya | 200g |
Fogantyú anyaga | Eloxált alumínium |
Gyártó cikkszáma | LS135H |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Mérési pontosság | ±6% |
Nyomaték beállíthatósága | Előre beállított |
Nyomatéktartomány | 2-től 10-ig |
Teljes hossz | 195mm |
UNSPSC Code | 27111715 |