noscriptQ-Torq PM450 FH ELŐRE BEÁLLÍTOTT CSÚSZÓ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ KEN5558620K | Cromwell Tools

Q-Torq

PM450 FH ELŐRE BEÁLLÍTOTT CSÚSZÓ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5558620K

MPN:

KEN5558620K

Ft33880.00

ÁFA nélkül

Ft43027.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    PFH
    A pontos folyamatszabályozás biztosítása az alul- és túlhúzás kiküszöbölésével.
    • Hajtás típusa: hatszögletű
    • Meghajtó mérete: 1/4"
    • Ismétlődő pontosság: +/- 6%
    • Összeszereléshez, karbantartáshoz és szervizeléshez bármilyen mérnöki vagy gyártási környezetben
    • A kalibrációs matricák könnyen felragaszthatók az erre a célra tervezett orrra
    • Megnövelt termelési hatékonyság a kezelő fáradtságának csökkentésével az ergonomikus markolat és a zökkenőmentes szerszám-visszaállítási művelet miatt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140422063

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Többkomponensű

    Gyártó cikkszáma

    P450FH

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Előre beállított

    Nyomatéktartomány

    0,5-től 4,5 Nm-ig

    Teljes hossz

    138mm

    UNSPSC Code

    27111715