Wiha

26893 TORQUEVARIO S TORQUE SCREWDRIVER SET 13 PCS

SKU:

WIH5556893B

MPN:

26893

Ft112699.00

ÁFA nélkül

Ft143127.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    TorqueVario-S torque screwdriver set 13 piece compact set, essential for accurate and effective work. Ergonomic Soft Finish grip for comfort during repetitive tasks, light, compact, modern design. Calibrated, certified and traceable to EN 6789 with an accuracy of +/-6%. Metal box with cut-foam insert contains TorqueVario-S torque screwdriver, setter, bit holder and 10 of ¼" bits. Also compatible with Wiha's one piece torque blades for unrivalled access in tight spaces.


    Contents: handle 1.0 - 5.0Nm, 1/4" hex dr. universal bit holder, torque setter screwdriver.


    Screwdriver bits: Phillips: PH1, PH2, Pozidriv: PZ1, Z2,
    Torx: T10, T15, T20, T25, Hex 3, 4mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Wiha

    EAN

    4010995268930

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Többkomponensű

    Gyártó cikkszáma

    26893

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Állítható

    Nyomatéktartomány

    1 to 5 Nm

    Teljes hossz

    127mm

    UNSPSC Code

    27111715