noscriptSentribox SENTRI XLOCK 542 1482x1275x643mm TOOL VAULT 542 | Cromwell Tools

Sentribox

SENTRI XLOCK 542 1482x1275x643mm TOOL VAULT

SKU:

WPT5934100D

MPN:

542

Ft1405375.00

ÁFA nélkül

Ft1784826.25

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    542
    Made from 2mm and 2.5mm sheet steel with a red powder coated finish fitted with removable drip tray to contain spillage. High and low level louvred venting with internal mesh to allow fumes to escape. With warning label and forklift/pallet truck skids with a facility for bolting wheels.


    Overall size (L x H x W): 1428 x 600 x 1275.
    internal size (L x H x W): 1391 x 570 x 1200mm.


    Weight: 165kg.


    Delivery subject to availability.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Biztonság

    Anti-Jemmy rendszer

    Brand

    Sentribox

    EAN

    4260206660705

    Egy darab súlya

    165kg

    Felületkezelés/bevonat

    Sentribox fekete texturált porbevonatú bevonat foszfát korróziógátló kezeléssel

    Gyártó cikkszáma

    X542

    Szín

    Fekete

    Termék anyaga

    Lemez acél

    Terméktípus

    Eszköztáska és Szervező

    UNSPSC Code

    24112401