Ft440102.00
ÁFA nélkül
Ft558929.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Made from 1.6mm and 2mm steel with a black powdered finish fitted with a protective tool mat.
Overall size (L x H x W): 1279 x 472 x 445.
internal size (L x H x W): 1242 x 450 x 446mm.
Weight: 44.0kg.
Delivery subject to availability.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Biztonság | Anti-Jemmy rendszer |
Brand | Sentribox |
EAN | 4260206660200 |
Egy darab súlya | 44kg |
Felületkezelés/bevonat | Sentribox fekete texturált porbevonatú bevonat foszfát korróziógátló kezeléssel |
Gyártó cikkszáma | X515 |
Szín | Fekete |
Termék anyaga | Lemez acél |
Terméktípus | Szeleptengely készlet |
UNSPSC Code | 24112401 |