Ft800034.00
ÁFA nélkül
Ft1016043.18
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
432
Made from 2mm and 2.5mm sheet steel with a black powder coated finish fitted with a protective tool mat. Fitted with forklift/pallet truck skids with a facility for bolting wheels.
Overall size (L x H x W): 1168 x 600 x 925.
internal size (L x H x W): 1130 x 571 x 850mm.
Weight: 87kg.
Delivery subject to availability.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Biztonság | Anti-Jemmy rendszer |
Brand | Sentribox |
EAN | 4260206660408 |
Egy darab súlya | 87kg |
Felületkezelés/bevonat | Sentribox fekete texturált porbevonatú bevonat foszfát korróziógátló kezeléssel |
Gyártó cikkszáma | X432 |
Szín | Fekete |
Termék anyaga | Lemez acél |
Terméktípus | Telephelyi riasztó |
UNSPSC Code | 24112401 |