Ft456462.00
ÁFA nélkül
Ft579706.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
422
Made from 2mm and 2.5mm sheet steel with a black powder coated finish fitted with a protective tool mat. Fitted with forklift/pallet truck skids with a facility for bolting wheels.
Overall size (L x H x W): 1168 x 600 x 629.
Internal size (L x H x W): 1130 x 571 x 555mm.
Weight: 73kg.
Delivery subject to availability.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Biztonság | Anti-Jemmy rendszer |
Brand | Sentribox |
EAN | 4260206660309 |
Egy darab súlya | 73kg |
Felületkezelés/bevonat | Sentribox fekete texturált porbevonatú bevonat foszfát korróziógátló kezeléssel |
Gyártó cikkszáma | X422 |
Szín | Fekete |
Termék anyaga | Lemez acél |
Terméktípus | Szeleptengely készlet Telephelyi riasztó |
UNSPSC Code | 24112401 |