noscriptBott 15001025.16 590W CARRIER+5 HSK A80/B100 15001025.16 | Cromwell Tools

Bott

15001025.16 590W CARRIER+5 HSK A80/B100

SKU:

BOT4062515S

MPN:

15001025.16

Ft72377.00

ÁFA nélkül

Ft91918.79

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Tool carrier blocks offer a new, flexible method of storing CNC tooling. Individual tool pots simply clip into the carrier block. Specify the type of tooling and then add the required amount of storage pots to the carrier block. Tool carrier blocks may be used in conjunction with trolleys, cupboards or freestanding on a bench top. Supplied in grey RAL7035 only.
    Tool carrier block dimensions (W x D x H): 590 x 124 x 110mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Porszórt acél

    Brand

    Bott

    EAN

    5039350064696

    Gyártó cikkszáma

    15001025.16

    Méretek

    590 x 124 x 110mm

    Típus

    CNC szerszámhordozó

    UNSPSC Code

    56111606