Kennedy

18DB-OS VDE SZIGETELT SZERSZÁMKÉSZLET NYOMATÉKKULCCSAL, 1/2"

SKU:

KEN5342255K

MPN:

5342255K

Ft545270.00

ÁFA nélkül

Ft692492.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • A hordozódoboz betétje biztonságosan rögzíti a szerszámokat útközben
    • A szerszámok oldalára nyomtatott méret és biztonsági adatok segítik az azonosítást
    • A kétrétegű biztonsági szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
    Tartalom
    • 1 db 200 mm-es T-nyél
    • 2 db hosszabbítószár (125 mm, 250 mm)
    • 11 db dugókulcs (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm)
    • 3 db imbuszfej (5 mm, 6 mm, 8 mm)
    • 1 db 370 mm-es nyomatékkulcs
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    18

    Dugókulcsok mérettartománya

    10mm - 32mm

    EAN

    5036140498426

    ECLASS Code

    21043090

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Készlet típusa

    Foglalat és csavarkulcs szerszámkészlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    IEC 60900

    UNSPSC Code

    27113201