noscriptKennedy 14DB-OS VDE SZIGETELT ÁTFORDÍTHATÓ RACSNIS KULCSKÉSZLET, 3/8" 5342251K | Cromwell Tools

Kennedy

14DB-OS VDE SZIGETELT ÁTFORDÍTHATÓ RACSNIS KULCSKÉSZLET, 3/8"

SKU:

KEN5342251K

MPN:

5342251K

Ft265020.00

ÁFA nélkül

Ft336575.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • A szerszámon elhelyezett címkén szereplő méret segíti az azonosítást
    • A kétrétegű szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
    • Az erős műanyag tárolódoboz betétje biztonságosan rögzíti a szerszámokat útközben
    Tartalom
    • 1 db 200 mm-es irányváltós racsnis hajtókar
    • 1 db 200 mm-es T-nyél
    • 2 db hosszabbítószár (125 mm, 250 mm)
    • 7 db dugókulcs (8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm)
    • 3 db imbuszfej (4 mm, 5 mm, 6 mm).
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    14

    EAN

    5036140498419

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Szigetelt

    Igen

    Terméktípus

    Racsnis javítókészlet

    UNSPSC Code

    27113201